Beli power supply murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp199.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
  2. Alinco Power Supply
    Mulai

    Rp2.199.900

    Alinco Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  3. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  4. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  5. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  6. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  7. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  8. Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Ra: 70
    • CCT: 3000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  9. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  10. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  11. monotaro 7inch Monitor For Car
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro 7inch Monitor For Car
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Monitor Mobi
    atribut:
    • LCD monitor: 7 inch TFT LCD
    • Signal Type: NTSC 2 input
    • Accessories: Frame, composite connection cable, stand, double-sided tape, remote control (with battery)
    • Wiring Connections: Red: ACC power supply Black: Body earth Green: Connect to the power line you want to use for switching, such as reverse wiring
    • Dimensions (H x W x D) (mm): 172x113x22 (Monitor main body size), 193x135x25 (Frame size), 193x135x25 (Stand size), 1700 (Composite connection cable) + 250 (Branch portion), 85x40x7 (Remote control size)
    • Operating Voltage (V): 12 to 24
  12. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  13. Citizen Label Printer
    Mulai

    Rp5.999.900

    Citizen Label Printer
    Deskripsi:
    Designed and built for performance. Stylish design and compact size. Thermal Transfer with standard Ethernet. *Stylish, Fast and Compact. The CL-E321‘s compact, modern, functional design takes up very little desk space, is easy to use and is also perfectly at home in any location, from warehouses to hospitals. It also has a fast print speed of 8 inches-per-second, is quick to setup and to load with media. *Well connected. Featuring on-board LAN, USB and Serial interfaces, the CL-E321 allows the printer to be operated remotely and settings adjusted thanks to its LinkServer management tool, which enables you to connect to the printer instantly via a web browser. *Easy operation. The CL-E321 is simple to use and intuitive, ensuring users waste no time when changing labels or adjusting settings. *Easier ribbon change. The CL-E321 uses full size, 300 metre ribbons with 1 inch cores and they are easily loaded into the 180° wide-opening case. The cleverly designed ribbon holders smoothly load the ribbon from any angle, with the arrows to show the winding direction. The distinctive blue-coloured media holder features a handle for simpler label loading.
    atribut:
    • Resolution (dpi): 203
Daftar Harga power supply murah Terbaru October 2026
DV Power Supply AC to DC Single OutputRp199.900
Alinco Power SupplyRp2.199.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
CF Audio Power AmplifierRp8.099.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp54.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)Rp11.999.900
Chint Lampu Bohlam LED E27 3000KRp31.900
Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)Rp31.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)